Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber RexGrip M, grün, Strichstärke 0,4 mm, BeGreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/pil2047gn_a01.jpg
images/web_details/pil2047gn_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PIL2047GN
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2047704
EAN/GTIN:
     4902505413629
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
REXGrip Druckkugelschreiber Aus 77 % recyceltem Material. Kommt hinzu das der Stift 3 mal nachgefüllt wird reduziert man die CO2-Bilanz um 87 % im Vergleich zum Neukauf entsprechender Stifte.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Strichstärke:
0,4 mm
Anreißer (Online):
Kugelschreiber RexGrip M, grün, Strichstärke 0,4 mm
Aufzählung (Online):
mit auswechselbarer Mine (2123) druckresistente, langlebige Edelstahlspitze gummierter Griffzone für einen rutschfesten Halt und eine entspannte Schreibhaltung ausgestattet mit Tinte auf Ölbasis Gehäusefarbe gleich Schreibfarbe Strichstärke: 0,4 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Kugelschreiber RexGrip M, grün, Strichstärke 0,4 mm, BeGreen
Langbeschreibung (Online):
REXGrip Druckkugelschreiber Aus 77 % recyceltem Material. Kommt hinzu das der Stift 3 mal nachgefüllt wird reduziert man die CO2-Bilanz um 87 % im Vergleich zum Neukauf entsprechender Stifte.
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, kugelschreiber pilot 0,4 mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber grün, Kulis, Schreibstifte, Schreiber, Schreibgerägte, Stifte, Drückerkugelschreiber, Einwegstifte, Einwegkulis, Druckkulis, Drehkulis, Drehstifte, Druckstifte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,18*
€ 1,81*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,10*
€ 2,14*
8 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,18*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.