Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelrollermine KF6 0,3mm schwarz für Gelroller Hybrid K106/K116


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/penkf6sw_a1.jpg
images/web_details/penkf6sw_a1.jpg
images/web_details/penkf6_s1.jpg
images/web_details/pentel_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PENKF6SW
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     KF6-AX
EAN/GTIN:
     072512050699
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Nachfüllmine mit Metallspitze. Strichstärke: 0,3 mm, ø 0,6 mm. Die Farben schwarz, blau und rot sind dokumentengeeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Strichstärke:
0,3 mm
Anreißer (Online):
Gelrollermine KF6, 0,3 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Gelrollermine KF6, 0,3 mm, für Gelroller Hybrid K106/K115, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gel-Kugelschreiber, Gel-Roller, Gel-Rollerball, Gel-Schreiber, Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Ink Ball, Kuli-Füller, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, pentel gelroller 0,3mm, gel kugelschreiber, gel-kugelschreiber pentel, Gelrollermine, Gel-Rollermine, Geltintenrollermine, Gel-Tintenrollermine, Geltinten-Rollermine, Gel-Tinten-Rollermine, Gel-Schreibermine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 0,57*
€ 1,10*
1 Tag
23
€ 5,49*
ab € 0,64*
€ 1,22*
9 Tage
23
€ 5,87*
ab € 0,64*
€ 1,24*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,41*
2 Tage
23
€ 4,99*
ab € 1,09*
€ 2,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.