Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller pure eckig, natur, 15,5x15,5cm aus Zuckerrohr


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/pas86292_a1.jpg
images/web_details/pas86292_a1.jpg
images/web_details/papstar_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAS86292
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86292
EAN/GTIN:
     4002911862926
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller
Das stabile Geschirr wird aus der jährlich nachwachsenden Pflanze Zuckerrohr hergestellt. Hierfür werden die Reste des Zuckerrohrs (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Zuckerrohr-Produkte sind besonders stabil, haben eine sehr glatte Oberfläche und sind mikrowellengeeignet (max. 2 Minuten bei 800 W).
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
Teller eckig, 15,5 x 15,5 cm
Anreißer (Online):
Teller pure, Zuckerrohr, eckig, natur, 15,5 x 15,5 cm
Aufzählung (Online):
Zuckerrohr Maße: 15,5 x 15,5 cm ungebleicht in natürlicher Optik mikrowellengeeignet bis 800 W ( maximal 2 Minuten ) hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen kompostierbar in industriellen Anlagen
Kurzbeschreibung (Online):
Teller pure, Zuckerrohr, eckig, natur, 15,5 x 15,5 cm, ungebleicht, 50 Stück
Langbeschreibung (Online):
Das stabile Geschirr wird aus der jährlich nachwachsenden Pflanze Zuckerrohr hergestellt. Hierfür werden die Reste des Zuckerrohrs (Bagasse) verwendet, die nach der Gewinnung des Zuckersaftes übrig bleiben. Zuckerrohr-Produkte sind besonders stabil, haben eine sehr glatte Oberfläche und sind mikrowellengeeignet (max. 2 Minuten bei 800 W).
Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Essteller, Speiseteller, Teller, einweg-teller 26x26 cm zuckerrohr, bambusteller papstar, einweg teller, Einmalgeschirr, Wegwerfgeschirr, Kunststoffgeschirr, Partygeschirr, Pappgeschirr, Einmalteller, Wegwerfteller, Kunststoffteller, Partyteller, Pappteller, Einweggeschirr, Catering, Bewirtung, Geschirr, Haupgerichtteller, Suppenteller, Suppentasse
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
10
€ 4,99*
ab € 3,50*
€ 3,50*
10 Tage
68
10
€ 4,95*
ab € 3,15*
€ 4,14*
1
€ 5,50*
ab € 3,62*
€ 6,62*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 6,62*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,71*
€ 6,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86291
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.