Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie 10m x 30cm auf Rolle in Faltschachtel mit Spenderöffnung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/pas14001_a1.jpg
images/web_details/pas14001_a1.jpg
images/web_details/papstar_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAS14001
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     14001
EAN/GTIN:
     4002911140017
Suchbegriffe:
Alu-Folie
Alufolie
Aluminium-Folie
Aluminiumfolie
Alufolie auf Rolle. In praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung.
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Alufolie auf Rolle, 10 m x 30 cm
Kurzbeschreibung (Online):
Alufolie 10 m x 30 cm auf Rolle, Stärke: 15 my
Langbeschreibung (Online):
Alufolie auf Rolle. In praktischer Faltschachtel mit Spenderöffnung.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
10.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Labor Alufolie, Labor Aluminiumfolie, alu-folie 30cmx10m, labor alufolie, papstar alufolie, Einwickelfolie, Staniolpapier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,37*
€ 1,76*
3 Tage
24
24
pro Packung
€ 5,99*
ab € 1,4975*
€ 1,9175*
3 Tage
480
24
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 2,10*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,78*
€ 3,41*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 1,57*
€ 4,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
14020
ab € 1,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.