Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten 33x33cm 1/4 Falz 3lag. gelb unifarbig


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/pas12485_a1.jpg
images/web_details/pas12485_a1.jpg
images/web_details/pas12485_a2.jpg
images/web_details/papstar_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAS12485
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12485
EAN/GTIN:
     4002911124857
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Umweltfreundliche unifarbige Servietten. In der praktischen 250er Gastro-Packung. Die klassische Standardserviette für Catering und Schnellverpflegung. FSC-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Anreißer (Online):
Servietten 33 x 33 cm, unifarben, gelb
Aufzählung (Online):
Material: Tissue 3-lagig Größe: 33 x 33 cm (aufgefaltet) - 1/4 Falz Farbe: gelb
Kurzbeschreibung (Online):
Servietten 33 x 33 cm, unifarben, gelb, 250 Stück
Langbeschreibung (Online):
Umweltfreundliche unifarbige Servietten. In der praktischen 250er Gastro-Packung. Die klassische Standardserviette für Catering und Schnellverpflegung. FSC-zertifiziert.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: papstar servietten 3-lagig, papierserviette, papierservietten papstar, Papierservietten, Mundtuch
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
4
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
9 Tage
97
4
€ 4,95*
ab € 8,22*
€ 11,37*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 8,41*
€ 12,23*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 9,16*
€ 12,86*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,57*
€ 15,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
12486
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.