Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm gelb von PAPSTAR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm gelb von PAPSTAR
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm gelb von PAPSTAR
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm gelb von PAPSTAR
250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm gelb von PAPSTAR
Artikel-Nr.:
     2813-374-101
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12485
EAN/GTIN:
     4002911124857
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten

250 Servietten, 3-lagig 1/4-Falz 33 cm x 33 cm gelb von PAPSTAR
Umweltfreundliche unifarbige Servietten, Maße: 33 x 33 cm (aufgefaltet), 1/4 Falz, Material: Tissue, 3-lagig, Farbe: gelb, in der praktischen 250er Gastro-Packung, Die klassische Standardserviette für Gastronomie, Catering und Schnellverpflegung, Produktzertifizierungen: FSC®-zertifiziert, zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
17 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
13 cm
Gewicht:
1.37 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
4
€ 4,99*
ab € 11,25*
€ 11,25*
Lager 2813
55
4
€ 4,95*
ab € 8,25*
€ 11,41*
1
€ 6,95*
ab € 8,44*
€ 12,28*
10 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 9,19*
€ 12,90*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 11,60*
€ 16,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,98*
€ 13,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,72*
€ 12,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,34*
€ 12,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,033* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 45,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
12486
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.