Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#PAPS12485 Herst.-Nr.: 12485 EAN/GTIN: 4002911124857 |
| |
|
| | |
| - Servietten
- 1/4-Falz
- 3-lagig
- Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen: | | Breite: | 330 mm | Bruttogewicht: | 1.25 kg | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Höhe: | 330 mm | Marke: | Papstar | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 250 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 4,99* | ab € 11,25* | € 11,25* | | | | | 10 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 8,23* | € 11,41* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,42* | € 12,28* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,17* | € 12,91* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,58* | € 16,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|