Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PAR1931665 Herst.-Nr.: 1931665 EAN/GTIN: 3501179316659 |
| |
|
| | |
| Der Parker IM ist eine intelligente Neuinterpretation mit perfekter Harmonie zwischen Form und Funktion. Die gelungene Fusion aus Design und Qualität schafft das ideale Schreibgerät für den Alltag. Metallgehäuse, verschiedene Lackoberflächen. Strichstärke: M. Schreibfarbe: blau. Mit QUINKflow Großraummine. Weitere Informationen: | | Farbe: | Black Lacquer C.C. | Strichstärke: | M | Anreißer (Online): | Kugelschreiber Ganzmetall IM, Lacquer C.C., M, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Kugelschreiber Ganzmetall IM, Lacquer C.C., Strichstärke M, mit Lackoberfläche, hochwertiges Metallgehäuse, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Der Parker IM ist eine intelligente Neuinterpretation mit perfekter Harmonie zwischen Form und Funktion. Die gelungene Fusion aus Design und Qualität schafft das ideale Schreibgerät für den Alltag. Metallgehäuse, verschiedene Lackoberflächen. Strichstärke: M. Schreibfarbe: blau. Mit QUINKflow Großraummine. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druck-Kugelschreiber, Druck-Kuli, Druckkugelschreiber, Druckkuli, Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, druckkugelschreiber blau 1mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Kulis, Schreibstifte, Schreiber, Schreibgerägte, Stifte, Drückerkugelschreiber, Einwegstifte, Einwegkulis, Druckkulis, Drehkulis, Drehstifte, Druckstifte |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 15,57* | € 22,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,13* | € 22,69* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 16,10* | € 22,72* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 16,07* | € 22,79* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 15,87* | € 23,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|