Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortiertafel quer 6 Fächer A4 grau Außenmaß:50,2x31,1x7,9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/papa4h1x602_a1.jpg
images/web_details/papa4h1x602_a1.jpg
images/web_details/papa4v2x1001_s1.jpg
images/web_details/paperflow_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAPA4H1X602
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4H1X6.02
EAN/GTIN:
     3660141881899
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Korpus und Fächer aus stoßfestem Polystyrol. Erhältlich mit 6, 20, 25 oder 50 Fächern im DIN A4 Format. In den Farben schwarz und grau. Wandbefestigung mit Schrauben (im Lieferumfang nicht enthalten).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Format:
50,2 x 31,1 x 7,9 cm (H x B x T)
Ausführung:
horizontale Sortiertafel, 6 Fächer
Anreißer (Online):
Sortiertafel quer, 6 Fächer, 50,2 x 31,1 x 7,9, grau
Kurzbeschreibung (Online):
Sortiertafel quer, 6 Fächer, DIN A4, Außenmaß: 50,2 x 31,1 x 7,9, Polystyrol, Lieferung ohne Schrauben, grau
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 45,03*
€ 61,68*
3 Tage
1
€ 5,95*
ab € 46,63*
€ 61,68*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 50,55*
€ 69,00*
€ 5,95*
ab € 52,43*
€ 71,55*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 63,63*
€ 84,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,15*
Sonstiges
Paperflow
A4H1X6.01
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.