Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K500002 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K500002 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau
PaperFlow K500002 Zeitschriftenständer Polystyrene Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31734072
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     A4H1X6.02
EAN/GTIN:
     3660141881899
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrene
Produktfarbe
Grau
Ausführung
Matte
Anzahl der Regale
3 Regale
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
311 mm
Höhe
502 mm
Verpackungsbreite
79 mm
Verpackungstiefe
311 mm
Verpackungshöhe
502 mm
Paketgewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
helit innovative Büroprodukte
H2352102
ab € 3,15*
Sonstiges
Paperflow
A4H1X6.01
ab € 41,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.