Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prospektwandhalter Quick Blick, 5 x 1/3 DIN A4 Fächer, 65 x 18 x 9,5cm, Polystyr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/pap406035_a1.jpg
images/web_details/pap406035_a1.jpg
images/web_details/pap406101_a1.jpg
images/web_details/pap406301_a1.jpg
images/web_details/pap406035al_s1.jpg
images/web_details/pap406135al_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAP406201SW
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4062.01
EAN/GTIN:
     3660141203707
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
65 x 18 x 9,5 cm (H x B x T)
Ausführung:
1/3 A4 – 5 Fächer
Anreißer (Online):
Prospektwandhalter Quick Blick, 5 x 1/3 DIN A4 Fächer, 65 x 18 x 9,5cm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Prospektwandhalter Quick Blick, 5 x 1/3 DIN A4 Fächer, 65 x 18 x 9,5cm, Polystyrol, Lieferung ohne Schrauben, schwarz
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter din lang, prospektaufsteller, Tischprospekthalter, Informationsaufsteller, Informations-Aufsteller, Infoaufsteller, Info-Aufsteller, Infodisplay, Info-Display
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 17,35*
€ 25,67*
354 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 18,23*
€ 25,89*
2 Tage
31
€ 2,90*
ab € 18,51*
€ 26,12*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 20,38*
€ 29,09*
1 Tag
12
€ 5,49*
ab € 26,03*
€ 35,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Paperflow
4062.35
ab € 19,91*
Sonstiges
Paperflow
4062.02
ab € 18,38*
Sonstiges
Paperflow
4062.11
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.