Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K540621 Zeitschriftenständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K540621 Zeitschriftenständer Schwarz
PaperFlow K540621 Zeitschriftenständer Schwarz
PaperFlow K540621 Zeitschriftenständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-23907014
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4062.01
EAN/GTIN:
     3660141203707
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ausführung
Matte
Anzahl der Regale
5 Regale
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
181 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
650 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
657 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859919
ab € 12,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.