Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PaperFlow K540625 Zeitschriftenständer Polystyrene Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PaperFlow K540625 Zeitschriftenständer Polystyrene Aluminium
PaperFlow K540625 Zeitschriftenständer Polystyrene Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72517500
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4062.35
EAN/GTIN:
     3660141239652
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Polystyrene
Produktfarbe
Aluminium
Ausführung
Glänzend
Anzahl der Regale
5 Regale
Form
Rechteck
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
181 mm
Höhe
650 mm
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
657 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
900 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859919
ab € 12,61*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6270300
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.