| |
|
| Artikel-Nr.: 273-PANKKJ55HCD40E Herst.-Nr.: K-KJ55HCD40E EAN/GTIN: 5410853063919 |
| | |
|
| | |
| Das kompakte Ladegerät kann bis zu vier AA/AAA Akkus gleichzeitig laden. Mithilfe der Smart Charge Funktion, die automatisch die Spannung und Temperatur der eingesetzten Akkus misst, kann die Zeit bis zur vollständigen Aufladung verkürzt werden. Vier LEDs geben stets individuell über den aktuellen Ladestatus Auskunft, während Funktionen wie die Minus-Delta-U-Abschaltung einen sicheren Betrieb gewährleisten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | inkl. 4 x AA Eneloop Pro Akkus 2.500 mAh | Anreißer (Online): | Akku Ladegerät Pro Eneloop BQ CC55, bestückt | Aufzählung (Online): | lädt bis zu 4 AA/AAA Akkus gleichzeitig zahlreiche Sicherheitsfunktionen LED-Anzeige für Ladefortschritt inklusiv 4 AA Eneloop Pro Akkus 2.500 mAh | Kurzbeschreibung (Online): | Akku Ladegerät universal, Eneloop Pro BQ CC55, NiMH, , AA/AAA, inklusive 4 x Akkus Mignon/AA, 2500mAh, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Das kompakte Ladegerät kann bis zu vier AA/AAA Akkus gleichzeitig laden. Mithilfe der Smart Charge Funktion, die automatisch die Spannung und Temperatur der eingesetzten Akkus misst, kann die Zeit bis zur vollständigen Aufladung verkürzt werden. Vier LEDs geben stets individuell über den aktuellen Ladestatus Auskunft, während Funktionen wie die Minus-Delta-U-Abschaltung einen sicheren Betrieb gewährleisten. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Uniladegerät, Universalladegerät, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, universalladegerät panasonic, universalladegerät, vorgeladene akkus aa, Akkuaufladegerät, Akkuladegerät, Akku-Aufladegerät, Akku-Ladegerät, Batterieladegerät, Batterie-Ladegerät, Ladegerät, Akkuladestation, Akku-Ladestation, Akkuaufladestation, Akku-Aufladestation |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,52* | € 34,78* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,44* | € 36,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,59* | € 36,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,72* | € 36,95* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 33,72* | € 44,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|