Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4, 2 Ringe, 25 mm, PP, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/pag2090004_a1.jpg
images/web_details/pag2090004_a1.jpg
images/web_details/pagna_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PAG2090004
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     20900-04
EAN/GTIN:
     4009212030627
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Das trendige Ringbuch aus einfarbigem PP in kräftigen Farben ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Die Farbvarianten ermöglichen ein übersichtliches Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen. Die 2-Ring-Mechanik der Ringbücher hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A4 besonders sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten. Material: • langlebiges PPDetails: • mit praktischer 2-Ring-Mechanik im Rückensteg• Ringdurchmesser: 25 mm• Abmessungen: 260 x 320 x 33 mmAnwendungsbereiche: • zum Abheften gelochter Unterlagen bis zum Format A4• ideal für die Schule, das Studium oder im Home-Office • dank schmalem Format auch perfekt für unterwegs
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x T x B) 320 x 260 x 33 mm
Ausführung:
2 Ring-Mechanik
Anreißer (Online):
Ringbuch für DIN A4, 2 Ringe Ø 25 mm, PP, gelb
Aufzählung (Online):
langlebiges PP mit praktischer 2-Ring-Mechanik im Rückensteg Ringdurchmesser: 25 mm Abmessungen: 260 x 320 x 33 mm zum Abheften gelochter Unterlagen bis zum Format A4 ideal für die Schule, das Studium oder im Home-Office dank schmalem Format auch perfekt für unterwegs
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch für DIN A4, 2 Ringe Ø 25 mm, PP, Rückenbreite: 33 mm, gelb
Langbeschreibung (Online):
Das trendige Ringbuch aus einfarbigem PP in kräftigen Farben ist ideal für die Schule, das Büro oder das Studium. Die Farbvarianten ermöglichen ein übersichtliches Abheften und Sortieren wichtiger Unterlagen. Die 2-Ring-Mechanik der Ringbücher hält gelochte Unterlagen bis zum Format DIN A4 besonders sicher fest und ermöglicht schnelles Umblättern der Seiten. Material: • langlebiges PP Details: • mit praktischer 2-Ring-Mechanik im Rückensteg • Ringdurchmesser: 25 mm • Abmessungen: 260 x 320 x 33 mm Anwendungsbereiche: • zum Abheften gelochter Unterlagen bis zum Format A4 • ideal für die Schule, das Studium oder im Home-Office • dank schmalem Format auch perfekt für unterwegs
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 gelb 2 ring, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
33
€ 5,87*
ab € 1,39*
€ 2,59*
€ 6,78*
ab € 1,41*
€ 2,60*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 3,03*
€ 5,50*
ab € 1,76*
€ 4,24*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20900-01
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-02
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-03
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-05
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-07
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-09
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-12
ab € 1,39*
Ähnlich
Pagna
20900-13
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-17
ab € 1,38*
Ähnlich
Pagna
20900-19
ab € 1,37*
Ähnlich
Pagna
20900-34
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.