Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 Minuten Terrine Linsentopf mit Kartoffeln, Nettofüllmenge 49 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/nes12265600_a01.jpg
images/web_details/nes12265600_a01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-NES12265600GRATIS
Hersteller:
     Nestlé
Herst.-Nr.:
     12265600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe
So lecker kann eine kleine Pause sein. Die kleine, warme Mahlzeit für zwischendurch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Linsentopf mit Kartoffeln
Allergene:
keine Angaben
Anweisungen für Aufbewahrung bzw. Verwendung:
Trocken lagern, vor Wärme schützen
Bezeichnung des Lebensmittels:
5 Minuten Terrine Linsen mit Kartoffeln
Herstellungsland gem. LMIV:
Deutschland
Ballaststoffe (g/100g):
1,5
Energie (kcal/100g):
80
Energie (kJ/100g):
336
Eiweiß (Protein) (g/100g):
3,4
Fett (g/100g):
2,4
davon gesättigte Fettsäuren (g/100g):
1,2
Kohlenhydrate, resorbierbare (g/100g):
10,4
davon Zucker (Mono-, Disaccharide) (g/100g):
2,4
Salz (g/100g):
0,93
Nettofüllmenge:
49 g
Verantwortliches Lebensmittelunternehmen:
Maggi GmbH, Julius-Bührer-Str. 8, D-78224 Singen Hohentwiel
Verzeichnis der Zutaten:
35,7 % Linsen, Gemüse (14,9 % Kartoffeln, Tomaten, SELLERIE, Karotten, Lauch, Zwiebeln), Palmfett, Zucker, Linsenmehl, WEIZENMEHL, Jodsalz, 3,6 % geräucherter Speck (Speck, Rauch), Stärke, Kräuter (SELLERIEBLÄTTER, Petersilie), Sonnenblumenöl, Aromen (mit WEIZEN), Hefeextrakt, Säuerungsmittel Citronensäure, Raucharoma. Kann EIER, MILCH, SENF und SOJA enthalten.
Anreißer (Online):
5 Minuten Terrine Linsentopf mit Kartoffeln, VIELEN DANK FÜR IHREN AUFTRAG!
Aufzählung (Online):
schnell und einfach zubereitet in verschiedenen Sorten - so lecker einfach heißes Wasser einfüllen, umrühren und fertig!
Kurzbeschreibung (Online):
5 Minuten Terrine Linsentopf mit Kartoffeln, Nettofüllmenge 49 g VIELEN DANK FÜR IHREN AUFTRAG!
Langbeschreibung (Online):
So lecker kann eine kleine Pause sein. Die kleine, warme Mahlzeit für zwischendurch.
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
0.064
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: Instantsuppe, Instantsuppen, Suppen, Trinksuppe, Tüten-Suppe, Tütensuppe, Pasteten, Terrine, nestle suppe, pasteten, Fertiggericht, Fertigessen, Fertignahrun, Instant-Mahlzeit, Instantmahlzeit, Schnellgericht, Convenience-Food, Conveniencefood, Dosensuppe, Fertigmahlzeit, Mahlzeit, Speisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,10
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.