Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantmaßstab 150 30cm Berufsschule 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/mur16350010_a1.jpg
images/web_details/mur16350010_a1.jpg
images/web_details/mr_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MUR16350010
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     716350010
EAN/GTIN:
     4004627305018
Suchbegriffe:
Dreikantlineal
Dreikantmaßstab
Reduktionsmaßstab
m+r dreikantmaßstab berufsschule 30...
Aus hochwertigem Kunststoff, 2 farbige Hohlkehlen, einzeln im Köcher. Farbe: weiß. Länge: 30 cm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Teilung Berufsschule 1 / 20 / 25 / 33 1/3 / 50 / 75 / 100
Anreißer (Online):
Dreikantmaßstab 150, 30 cm, Berufsschule 0
Kurzbeschreibung (Online):
Dreikantmaßstab 150, 30 cm, Berufsschule 1
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: dreikantlineal, dreikantlineal 30cm, Dreikant, Dreikant-Lineal, Dreiseitenlineal, Dreiseiten-Lineal, Prismenmaßstab, Prisma, Maßknüppel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,21*
€ 4,34*
3 Tage
10
1
€ 5,95*
ab € 3,21*
€ 4,97*
1
€ 6,78*
ab € 3,21*
€ 4,98*
1
€ 7,95*
ab € 3,62*
€ 5,73*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,91*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RUMOLD
150/2/30
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.