Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Magic Klebeband 810 Power Pack mit 8 Rollen 19mmx33m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/mmm81933r8_a1.jpg
images/web_details/mmm81933r8_a1.jpg
images/web_details/3m_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MMM81933R8
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8-1933R8
EAN/GTIN:
     4046719205936
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Bezeichnungsmaterial
Durch die matte Oberfläche unsichtbar auf Papier. Beschriftbar, schattenfrei kopierbar, leicht und von Hand einreißbar. Lichtpausfähig, hitzebeständig bis 150 °C, alterungsbeständig. Leicht und geräuschlos abrollbar. Trägermaterial aus Cellulose-Acetat. Klebstoffbeschichtung auf Wasserbasis.
Weitere Informationen:
Format:
19 mm x 33 m
Anreißer (Online):
Scotch Magic Klebeband 810, Power Pack mit 8 Rollen, 19 mm x 33 m
Kurzbeschreibung (Online):
Klebefilm Scotch 810, 19 mm x 33 m, Magic Tape, 8 Rollen
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
264.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Klebe-Streifen, Klebebandstreifen, Klebefilm, Klebestreifen, klebefilm 19mmx33m transparent 8 st, beutelschließer klebeband, klebe-streifen scotch, Klebefilme, Tesafilm, Klebeband, Klebefilmrollen, Klebebandrollen, Klebebänder, Tape, Klebband, Klebfilm, Tesa-Film, Tesa Film, Tixo, Tixoband, Tixo-Band
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,56*
€ 16,75*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,61*
€ 16,77*
1 Tag
73
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,38*
€ 17,73*
10 Tage
23
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,07*
€ 18,63*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 13,55*
€ 18,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,80*
€ 22,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,46*
€ 21,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,55*
€ 16,12
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 1,69375* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.