Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband 19x33m unsichtbar VE=8 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebeband 19x33m unsichtbar VE=8 Rollen
Klebeband 19x33m unsichtbar VE=8 Rollen
Klebeband 19x33m unsichtbar VE=8 Rollen
Artikel-Nr.:
     467-#SCOT8-1933R8
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8-1933R8
EAN/GTIN:
     4046719205936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Bezeichnungsmaterial
  • Das optimale Büroklebeband
  • Transparenter Klebefilm mit matter Oberfläche und starker Klebekraft
  • Aufgeklebt unsichtbar, schattenfrei kopierbar, beschriftbar, lichtpausfähig, alterungsbeständig, hitzebeständig bis 150 Grad C
  • Aus Zellulose-Acetat, einem Naturprodukt auf Zellstoffbasis.
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
Breite:
19 mm
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
25 mm
Marke:
Scotch
Rollenlänge:
33 m
unsichtbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Büroklebeband, Klebefilm, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Unsichtbares Klebeband, scotch klebefilm, beschreibbares klebeband, packband transparent, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,62*
€ 16,45*
2 Tage
312
pro Packung
€ 2,90*
ab € 12,76*
€ 16,67*
1 Tag
67
pro Packung
€ 5,95*
ab € 13,23*
€ 17,23*
1 Tag
32
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,34*
€ 17,37*
Lager 467
19
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,66*
€ 17,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,62*
€ 19,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,26*
€ 19,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 1,7075* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.