Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAUECOMD1BL Herst.-Nr.: 7275034 EAN/GTIN: 4002390092791 |
| |
|
| | |
| greener@work - mit dem nachhaltigen Taschen-Rechner. Mit 10-stelliger LCD-Anzeige. Gut für die Umwelt - Solarbetrieb, keine Batterie und kein Wechsel nötig. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Ausführung: | Gehäuse aus 60 % recyceltem Kunststoff | Anreißer (Online): | Taschenrechner ECO MD1, 10 Stellen, Solarbetrieb, blau | Aufzählung (Online): | volle Funktionsfähigkeit schon ab 50 Lux mit 1-zeiligem, ergonomisch angewinkeltem Display für besseres Ablesen gummierte Tasten verhindern das abrutschen der Finger 3-Tasten-Speicher Prozentrechnung Wurzelberechnung Vorzeichenwechsel automatische Abschaltung | Kurzbeschreibung (Online): | Taschenrechner ECO MD1, 10 Stellen, Solarbetrieb - keine Batterie, Gehäuse aus 60 % recyceltem Kunststoff, blau | Langbeschreibung (Online): | greener@work - mit dem nachhaltigen Taschen-Rechner. Mit 10-stelliger LCD-Anzeige. Gut für die Umwelt - Solarbetrieb, keine Batterie und kein Wechsel nötig. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wissenschaftlicher Taschenrechner, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Rechen-Maschine, Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, maul taschenrechner, taschen rechner, Kalkulator, Rechner |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 5,81* | € 8,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 5,92* | € 9,09* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,74* | € 9,10* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 5,85* | € 9,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 7,39* | € 11,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|