Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maul ECO MD 1 Taschenrechner Hellblau Display (Stellen): 10solarbetrieben (B x H x T) 76 x 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q835063
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     7275034
EAN/GTIN:
     4002390092791
Suchbegriffe:
College-Rechner
Collegerechner
Schul-Rechner
Schulrechner
greener@work: Der nachhaltige Tischrechner mit 10 Stellen. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“. Gut für die Umwelt: Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig. Ressourcenschonend: Gehäuse aus 80% (schwarz) oder 60% (farbig) recyceltem Kunststoff. Design: Reduzierte, klare Formensprache. Edel: Runde, erhobene Tasten, angenehm zu bedienen. MAUL Qualität: Präzision und Zuverlässigkeit am Schreibtisch oder unterwegs.
Features:
10-stellige LCD-Anzeige
Solarbetrieben - keine Batterie und kein Wechsel nötig
Betriebsbereit schon ab 50 Lux
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
13 mm
Höhe:
120 mm
Farbe:
blau
Breite:
76 mm
Gewicht:
64 g
Display (Stellen):
10
Stromversorgung:
solarbetrieben
Herstellerfarbe:
Hellblau
Produkt-Art:
Taschenrechner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,43*
€ 8,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,74*
€ 9,16*
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 5,93*
€ 9,16*
12 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 7,33*
€ 11,13*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 10,81*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.