Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
Wanduhr MAULrun, silber, Ø 25 cm, Funkuhr, 3 Zeiger (schwarz: Stunde, Minute, ro
Menge:
Stück
Produktinformationen:
MAUL
icecat
Lager 273
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
273-MAU9052595
Hersteller:
Maul
Herst.-Nr.:
9052595
EAN/GTIN:
4002390065641
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
Die Wandfunkuhr MAULrun besticht mit ihrem modernen Rahmen aus bruchfestem, silbernem Kunststoff.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Abmessungen:
(Ø x H) 250 x 50 mm
Anreißer (Online):
Wanduhr MAULrun, silber, Abmessung: (Ø x H) 250 x 50 mm
Aufzählung (Online):
Abdeckung ist aus flachem Mineralglas Durchmesser der Uhr beträgt 25 cm gute Lesbarkeit auch in großen Räumen arabische Zahlen in schwarz Ziffernhöhe: 2,3 cm das Ziffernblatt ist weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten Birnenöse für Befestigung an der Wand Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal Lieferung inkl. einer Batterie 1,5 V (AA)
Kurzbeschreibung (Online):
Wanduhr MAULrun, silber, Ø 25 cm, Funkuhr, 3 Zeiger (schwarz: Stunde, Minute, rot: Sekunde), schwarze Ziffern
Langbeschreibung (Online):
Die Wandfunkuhr MAULrun besticht mit ihrem modernen Rahmen aus bruchfestem, silbernem Kunststoff.
Ursprungsland:
CN
... >
Lager 273
>
unklassifiziert
>
unklassifiziert eOfficeShop
Weitere Suchbegriffe:
Luftfeuchte-Messgeräte
,
Luftfeuchtigkeitsmesser
,
Thermo-Hygrometer
,
Thermohygrometer
,
Wand-Uhr
,
Wanduhr
,
wanduhr analog rund
,
hygrometer
,
wand-uhren pendel
,
Uhren
,
Wanduhren
,
Wand-Funkuhren
,
Wandfunkuhren
,
Wand-Uhren
,
Bürouhren
,
Büro-Uhren
,
Homeoffice-Wanduhren
,
Homeofficewanduhren
,
Bürofunkuhren
,
Büro-Funkuhren
,
Home-Office-Wanduhren
,
Funkuhren
,
Funk-Uhren
,
Chronometer
,
Zeitanzeiger
,
Zeitmesser
,
Zeiteisen
,
Tacho
,
Regulator
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 113
4 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 14,56*
€ 19,92*
Lager 1682
2 Tage
59
1
€ 5,95*
ab € 15,37*
€ 21,10*
Lager 467
11 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 15,37*
€ 21,12*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,26*
€ 24,16*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 17,33*
€ 24,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 273
Versand:
Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 273
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen