Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wanduhr MAULrun, Ø 25,2 cm, Funkuhr, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, seitlich
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9052595
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9052595
EAN/GTIN:
     4002390065641
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
  • Standardmodell für Preisbewusste
  • Quarz- oder Funkuhr
  • 25,2 cm Durchmesser
  • Moderner Rahmen aus bruchfestem Kunststoff in Silber
  • Abdeckung aus flachem Mineralglas
  • Batteriebetrieb, inklusive einer Batterie 1,5 V (AA)
  • Dezente Optik für Büroräume oder zu Hause
  • Arabische Zahlen in schwarz, Schriftschnitt fein
  • Ziffernhöhe 2,3 cm
  • Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten
  • Achse in Zeigerfarbe
  • Wandbefestigung über Birnenöse
  • Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal, automatische Zeitumstellung. Angenehm leise. Signalstörungen, bedingt durch geologische Situationen oder Metallkonstruktionen in Gebäuden sind möglich. Reichweite des Signals ca. 1500 km vom Senderstandort. In diesen Fällen ist eine manuelle Einstellung notwendig
"
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmen aus bruchfestem Kunststoff. Ziffernhöhe 2,3 cm. Ziffernblatt in weiß mit Minuten- und Stundeneinheiten. Wandbefestigung über Birnenöse. Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit. Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal.
Breite:
252
Farbe:
Silber
Höhe:
50
Durchmesser:
252
Herstellerprodukttyp:
Funkuhr, silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Wanduhr MAULrun, Ø 25,2 cm,
Benennung der Batterie:
1,5 V (AA)
Anzahl der Batterien/Akkus:
1
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Art der Anzeige:
analog, arabische Ziffern
Zeitanzeige:
Analog
Form des Gehäuses:
rund
Art der Abdeckung:
Mineralglas
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.