Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Funkuhr MAULrun 25RC 9052595 Kunststoff Ø25mm si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/005/a011005m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/005/a011005m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-491004995
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9052595
EAN/GTIN:
     4002390065641
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Hygrometer
Standardmodell für Preisbewusste. Für den Einsatz in Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen, Eingangsbereichen, der Werkstatt oder zu Hause. Gute Lesbarkeit, auch für größere Räume. Arabische Zahlen, Schriftschnitt fein. Ziffernhöhe 2,3 cm. Ziffernblatt mit Minuten- und Stundeneinheiten. Achse in Zeigerfarbe. Wandbefestigung über Birnenöse. Automatische Synchronisation mit dem DCF77-Signal. Synchronisation mit gesetzlicher Zeit (Deutschland und angrenzende europäische Staaten) und automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULrun
Form des Gehäuses:
rund
Durchmesser:
25,2
Einsatzbereich:
Innenbereich
Art der Anzeige:
analog
Datumsanzeige vorhanden:
Nein
Abdeckung vorhanden:
Ja
Art der Abdeckung:
Glas
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AA/Mignon
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Thermometer vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Ja
Gewicht:
530
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
silber
Farbe des Ziffernblattes:
weiß
Farbe des Zeigers:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Funkuhr MAULrun
Hygrometer vorhanden:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
1
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 20,07*
3 Tage
38
1
€ 5,95*
ab € 15,39*
€ 21,32*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 15,46*
€ 21,34*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 17,55*
€ 24,70*
1
€ 6,95*
ab € 17,75*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.