Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU90225 Herst.-Nr.: 9022585 EAN/GTIN: 4002390011792 |
| |
|
| | |
| Höhenverstellbare Fußstütze mit extra großer Stellfläche (45 x 39 cm) und hochwertigem Teppichbelag. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Abmessungen: | (H x B) 450 x 390 mm | Anreißer (Online): | Ergonomische Fußstütze, grau, höhenverstellbar, mit Teppichbelag | Aufzählung (Online): | aus stabilem, bruchsicheren Kunststoff mit rutschhemmenden Gummifüßen in fünf Stufen höhenverstellbar Neigung mit den Füßen verstellbar selbsthemmend konstruiert gegen unbeabsichtigtes Kippen Höhe vorne: min. 4,8 cm, max. 11,9 cm / hinten: min. 6,6 cm, max 22 cm keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit Garantie: 3 Jahre entspricht den aktuellen Richtlinen und DIN-Normen, Details unter: www.maul.de | Kurzbeschreibung (Online): | Ergonomische Fußstütze, grau, höhenverstellbar, mit Teppichbelag | Langbeschreibung (Online): | Höhenverstellbare Fußstütze mit extra großer Stellfläche (45 x 39 cm) und hochwertigem Teppichbelag. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze grau, Fußbank, Fussstütze, Fusstütze, Fussbank, Fußschemel, Fussschemel, Fusschemel, Fußbänkchen, Fussbänkchen, Fußhocker, Fusshocker, Ritsche |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,77* | € 52,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 43,39* | € 55,91* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,94* | € 59,59* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 45,14* | € 59,67* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 56,60* | € 74,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|