Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomische Fußstütze MAULpro, komfortabel Komfortabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt die Höhenverstellung
Zeigt die Höhenverstellung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
GS-Zeichen
Artikel-Nr.:
     C113-9022585
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9022585
EAN/GTIN:
     4002390011792
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fuß-stütze maul
  • Für optimales Wohlbefinden: Mit warmem Filzbelag
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre. GS-Zeichen TÜV Thüringen
  • Professionell: Höhenverstellbar in 5 Stufen, extra große Stellfläche
  • Neigung mit dem Fuß stufenlos verstellbar, selbsthemmend konstruiert gegen unbeabsichtigtes Kippen
  • Sicher: Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen, Details unter www.maul.de
  • Design-Modell
  • Stabil: Aus bruchsicherem Kunststoff, rutschhemmende Gummi-Stellfüße
  • Ergonomisch: Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen
  • Durchdacht: Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
  • Hochwertiger Nadelfilz grau meliert, Dicke 3 mm
  • Höhe vorne min. 4,8 cm, max. 11,9 cm / hinten min. 6,6 cm, max. 22 cm
  • Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen:
beheizbar:
Nein
Höhe des Verstellbereichs hinten:
220
Höhe des Verstellbereichs vorne:
48
Herstellerprodukttyp:
Komfortabel
Herstellerproduktbezeichnung:
Ergonomische Fußstütze MAULpro, komfortabel
Herstellerproduktbeschreibung:
Made in Germany, 3 Jahre Garantie. Aus bruchsicherem Kunststoff mit warmem Filzbelag. Gummi-Stellfüße. Höhenverstellbar in 5 Stufen. Höhe vorne min. 4,8 cm, max. 11,9 cm. Höhe hinten min. 6,6 cm, max. 22 cm. Stellfläche 45 x 39 cm
Fußschalteraussparung vorhanden:
Nein
geeignet für EDV-Arbeitsplatz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, fußstütze grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.