Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU8234490 Herst.-Nr.: 8234490 EAN/GTIN: 4002390076227 |
| | |
|
| | |
| Formschöne Arbeitsplatzleuchte MAULfinja. Das edle Design schafft eine harmonische Arbeitsatmosphäre zu Hause oder im Büro. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Tischleuchte MAULfinja, schwarz, ohne Leuchtmittel | Aufzählung (Online): | Leuchtenkopf in alle Richtungen einstellbar wird ohen Leuchtmittel geliefert Sockel: E27 Arm und Standfuß aus robustem Stahl Schreibtischschonende Unterlage Reflektor für optimale Lichtausnutzung in Mattweiß Höhe: 35 cm, Armlänge unten und oben je 30 cm Kabellänge: 1,8 m | Kurzbeschreibung (Online): | Tischleuchte MAULfinja, schwarz, ohne Leuchtmittel, Sockel E27 | Langbeschreibung (Online): | Formschöne Arbeitsplatzleuchte MAULfinja. Das edle Design schafft eine harmonische Arbeitsatmosphäre zu Hause oder im Büro. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe maul, led hochvolt reflektorlampe, leds mit schraubsockel e 27, Tischleuchten, Tischlampen, Tischlichter, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, LED-Lampen, LED-Leuchten, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzleuchten, Umgebungslampen, Umgebungsleuchten, Stimmungslampen, Stimmungsleuchten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,96* | € 38,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 29,82* | € 40,47* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,20* | € 50,12* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 35,93* | € 50,12* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,23* | € 50,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|