Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-8234490 Herst.-Nr.: 8234490 EAN/GTIN: 4002390076227 |
| |
|
| | |
| - Edles Design in Mattschwarz und Silbermetallic
- Formschöne Arbeitsplatzleuchte, attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- Flexibel: Kopf in alle Richtungen einstellbar
- Edler Look: Schafft eine harmonische Arbeitsatmosphäre in Büros, zu Hause, im Hotel
- Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel
- Auch als Standversion erhältlich (Art.-Nr. 823 46)
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL
- Garantiert: Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand
- Stabil: Arm und Standfuß aus robustem Stahl
- Reflektor für optimale Lichtausnutzung in Mattweiß
- Geeignet für 9,5 Watt LED-Leuchtmittel (Sockel E27) MAUL Art.-Nr. 829 12 05
- Fuß:StandfußMaterial:Kopf: Metall - Arm: Stahl - Standfuß: Metall - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende UnterlageMaße:Höhe: 36 cm - Kopf: Ø 13 cm - Arm: Länge unten 30 cm, Länge oben 30 cm - Fuß: Ø 17 cmBewegung:Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: NeigbarPosition Schalter:Kabel
- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der Tischleuchte MAULfinja
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Kopf in alle Richtungen einstellbar. Geeignet für 9,5 Watt LED-Leuchtmittel. Reflektor für optimale Lichtausnutzung. | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Metall | Leuchtenkopf beweglich: | Ja | Farbe des Leuchtenkopf: | schwarz | Ausführung des Leuchtmittels: | exklusive | Helligkeit einstellbar: | Nein | Sockelausführung: | E27 | Arm beweglich: | Ja | Armlänge oben: | 30 | Tischklemme vorhanden: | Nein | Kabellänge: | 1,8 | Armlänge unten: | 30 | Durchmesser des Leuchtenfußes: | 17 | Drehbarkeit des Leuchtenkopfes: | 315 | Neigbarkeit des Leuchtenkopfes: | 80 | Anzahl der Leuchtmittel: | 0 | Herstellerprodukttyp: | MAULfinja, exkl. Leuchtmittel | Herstellerproduktbezeichnung: | Tischleuchte | Höhe der Arbeitsstellung: | 36 | max. zulässige Leistung: | 10 | USB-Anschluss vorhanden: | Nein | Schalter vorhanden: | Ja | Art der Leuchte: | Tischleuchte | Schutzklasse: | II | geeignet für Wandmontage: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 27,98* | € 38,61* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 29,97* | € 41,07* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 35,75* | € 50,45* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 36,14* | € 50,46* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,62* | € 60,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|