Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU6385809 Herst.-Nr.: 6385809 EAN/GTIN: 4002390031851 |
| |
|
| | |
| Zur Reinigung von Whiteboards. Geeignet für alle handelsüblichen Whiteboards. Inhalt:. 1 Flasche Whiteboardreiniger, 250 ml. 1 Tafelwischer. 10 Tafelwischer-Vlies. 10 Wischtücher aus Vlies, 18 x 20 cm Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Whiteboardreiniger-Set | Kurzbeschreibung (Online): | Whiteboardreiniger-Set, Spray, Tafelwischer, Ersatzvlies, Wischtücher | Langbeschreibung (Online): | Zur Reinigung von Whiteboards. Geeignet für alle handelsüblichen Whiteboards. Inhalt:. 1 Flasche Whiteboardreiniger, 250 ml. 1 Tafelwischer. 10 Tafelwischer-Vlies. 10 Wischtücher aus Vlies, 18 x 20 cm | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, Vlies-Tuch, Vliestuch, Nachfüllpack für Whiteboardwischer, Whiteboard-Löschpapier, Tafelreiniger, Whiteboard-Reiniger, Whiteboard-Reinigungsschaum, Whiteboardreiniger, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, maul vliestücher, vlies tuch, tafelreiniger 250ml, Whiteboardradierer, Whiteboard-Radierer, Whiteboardlöschpapier, Tafelradierer, Whiteboardspray, Whiteboard-Spray, Whiteboardreinigungsspray, Whiteboardreinigungs-Spray, Tafelspray, Tafelreinigungsspray, Tafelreinigungs-Spray, Magnettafelreiniger, Magnettafellöscher, Magnettafelradierer, Magenttafel-Reiniger, Magnettafel-Löscher, Magnettafel-Radierer, Magnettafelreinigungsspray, Magnettafel-Reinigungsspray, Whiteboardreinigungstücher, Whiteboard-Reinigungstücher, Tafelreinigungstücher, Tafel-Reinigungstücher, Magnettafelreinigungstücher, Magnettafel-Reinigungstücher, Weißwandtafellöscher, Weißwandtafel-Löscher, Weißwandtafelreiniger, Weißwandtafel-Reiniger, Weißwandtafelspray, Weißwandtafel-Spray, Weißwandtafelradierer, Weißwandtafel-Radierer, Weißwandtafelreinigungstücher, Weißwandtafel-Reinigungstücher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 10,79* | € 15,62* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,72* | € 19,68* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 14,15* | € 20,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 16,92* | € 23,69* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 18,60* | € 26,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|