Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette 250x190x88mm schwarz Sicherheitszylinderschloss mit 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/mau56113sw_a1.jpg
images/web_details/mau56113sw_a1.jpg
images/web_details/mau56101sw_s1.jpg
images/web_details/maul_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-MAU56113SW
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5611390
EAN/GTIN:
     4002390004893
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
250 x 191 x 90 mm250 x 190 x 90 mm
Anreißer (Online):
Geldkassette, schwarz, 250 x 190 x 88 mm
Aufzählung (Online):
Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln Münzgeldeinsatz aus Kunststoff 2 Jahre Garantie
Kurzbeschreibung (Online):
Geldkassette, schwarz, 250 x 190 x 88 mm, lackierter Stahl, Sicherheitszylinderschloss
Langbeschreibung (Online):
Geldkassette aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten maul, geld kassette, Geldablage, Geldtransportkoffer, Gelddose, Kassa, Geldschatulle, Geldkasten, Stahlkassette, cash box
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 4,95*
ab € 6,92*
€ 9,98*
9 Tage
50
€ 5,87*
ab € 9,34*
€ 13,45*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 9,61*
€ 13,76*
€ 5,50*
ab € 10,85*
€ 16,46*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 11,32*
€ 16,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.