Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU56102RT Herst.-Nr.: 5610225 EAN/GTIN: 4002390037679 |
| |
|
| | |
| Geldkassette aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Format: | 200 x 170 x 90 mm | Anreißer (Online): | Geldkassette, rot, 200 x 170 x 90 mm | Aufzählung (Online): | Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln Münzgeldeinsatz aus Kunststoff 2 Jahre Garantie | Kurzbeschreibung (Online): | Geldkassette, rot, 200 x 170 x 90 mm, lackierter Stahl, Sicherheitszylinderschloss | Langbeschreibung (Online): | Geldkassette aus lackiertem Stahl, nahtlos gezogen. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geldkassetten maul, geld kassette, Geldablage, Geldtransportkoffer, Gelddose, Kassa, Geldschatulle, Geldkasten, Stahlkassette, cash box |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,73* | € 9,64* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,62* | € 12,37* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 8,10* | € 12,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,30* | € 13,31* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 10,06* | € 14,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|