Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU2362195 Herst.-Nr.: 2362195 EAN/GTIN: 4002390026239 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte aus Aluminium mit Anschlagkante auf der linken Seite. Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Format: | DIN A4 | Anreißer (Online): | Schreibplatte Aluminium mit Anschlagkante, DIN A4 | Aufzählung (Online): | Format: DIN A4 Maße (B x H): 218 x 330 mm Klemmweite: 1 cm Werkstoff: Aluminium Ausführung Klemme: kurze Seite, Aluminium, eloxiert, 10 mm, hellsilber Platte gepulvert, Klemmer eloxiert Papieranschlag, links. Aufhängeöse Plattenstärke 1 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibplatte Aluminium mit Anschlagkante, DIN A4 | Langbeschreibung (Online): | Schreibplatte aus Aluminium mit Anschlagkante auf der linken Seite. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, maul klemmbrett silber, blockklemme, maul blockklemme, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Blockklemmer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,05* | € 19,02* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,88* | € 20,19* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 16,84* | € 25,20* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,86* | € 25,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|