Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-2362195 Herst.-Nr.: 2362195 EAN/GTIN: 4002390026239 |
| |
|
| | |
| - Edel: Platte und Klemmer aus Aluminium
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Komfortabel: Papieranschlag links
- Stabil bei geringer Plattenstärke, leicht zu reinigen
- Breiter eloxierter Klemmer aus Aluminium mit kräftigen Metallfedern
- Platte pulverbeschichtet
- Praktisch: Auch zum Aufhängen
- Klemmweite ca. 1 cm, Plattenstärke 0,1 cm
- Recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Platte gepulvert, Klemmer eloxiert. Papieranschlag, links. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 1 mm | Breite: | 217 | Farbe: | Silber | Höhe: | 330 | Werkstoff: | Aluminium | max. Anzahl der Blätter: | 100 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 10 | Material der Klemme: | Aluminium, eloxiert | Herstellerprodukttyp: | Aluminium mit Anschlagkante | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett | min. Dicke: | 13 | Anordnung der Lage Klemme: | kurze Seite | Farbe der Klemme: | hellsilber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 12,97* | € 18,87* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 13,77* | € 20,04* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 16,76* | € 24,77* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,76* | € 24,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|