Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL2362195 Herst.-Nr.: 2362195 EAN/GTIN: 4002390026239 |
| |
|
| | |
| - Klemmbrett (Büro) Schreibplatte Aluminium mit Anschlagkante
- Werkstoff: Aluminium
- Ausführung Klemme: kurze Seite, Aluminium, eloxiert, 10 mm, silber
- A4-Format. Platte gepulvert, Klemmer eloxiert. Papieranschlag, links. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 1 mm
- Größe (B x H): 217 x 329 mm
- Stärke: 10 mm
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 218 mm | Bruttogewicht: | 0.261 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | für Format: | A4 | Höhe: | 330 mm | Marke: | Maul | Material: | Aluminium | Tiefe: | 13 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,05* | € 19,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 13,88* | € 20,19* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 16,84* | € 25,20* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,86* | € 25,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|