Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-MAU1958905 Herst.-Nr.: 1958905 EAN/GTIN: 4002390068291 |
| |
|
| | |
| Glasklare Schreibunterlage aus hochwertigem, bruchsicherem Acryl. Das dezente Design lenkt nicht vom Schreibtisch ab. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent farblos | Abmessungen: | (H x B x T) 600 x 400 x 3 mm | Anreißer (Online): | Schreibunterlage Acryl | Aufzählung (Online): | Notizen und Visitenkarten unter der glasklaren Unterlage immer im Blick abgerundete Ecken besonders flach: nur 3 mm stark | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibunterlage Acryl, Maße: 600 x 400 x 3 mm | Langbeschreibung (Online): | Glasklare Schreibunterlage aus hochwertigem, bruchsicherem Acryl. Das dezente Design lenkt nicht vom Schreibtisch ab. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,76* | € 30,14* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,23* | € 32,05* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,44* | € 40,50* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,86* | € 45,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|