Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1958905 Herst.-Nr.: 1958905 EAN/GTIN: 4002390068291 |
| |
|
| | |
| - Acryl-Schreibunterlage
- Ausführung: Acryl
- recycelbar
- Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- Materialstärke 3 mm
- Größe (B x H): 600 x 400 mm
- Stärke: 3 mm
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Das anspruchsvolle Fertigungsverfahren sichert lange Lebensdauer und hohe Stabilität. Materialstärke 3 mm | Breite: | 600 mm | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Höhe: | 400 mm | Marke: | Maul | Material: | Acryl | mit Kalendarium: | nein | Produktbreite: | 40 cm | Produktlänge: | 60 cm | recycelbar: | ja | Vollsichtplatte: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,76* | € 30,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 23,23* | € 32,05* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,44* | € 40,50* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 31,86* | € 45,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|