| |
|
| Artikel-Nr.: 273-LEI61180001 Herst.-Nr.: 61180001 EAN/GTIN: 4002432589630 |
| |
|
| | |
| Solid Archiv- und Transportboxen in verschiedenen Größen. Mit Automatikboden, für den einfachen und schnellen Aufbau. Doppelte Böden und Wände für besonders schwere Beladung. Integrierter Klappdeckel. Bis zu 4 Kartons stapelbar, bei maximaler Belastung. Aus 100 % Recyclingmaterial. FSC®-zertifiziert. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | Größe: M | Außenmaße: | 360 x 270 x 325 mm | Anreißer (Online): | Archiv/Transportbox Solid, Gr. M, weiß | Kurzbeschreibung (Online): | Archivschachtel Solid A4, weiß, für 3 Archivboxen, Wellpappe, m.Deckel, Maße: 360 x 270 x 325 mm, VE = 1 Packung = 10 Stück | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aktenschachtel, Altablagebox, Altablageschachtel, Archivboxen, Archivcontainer, Archivdepot, Archivierungsboxen, Archivkarton, Archivschachtel, Ordnerdepot, Transportschachtel, Transport-Box, Transportbox, leitz archivschachtel weiß, ablageschachtel, ablageschachteln leitz, Archivschachteln, Archivkartons, Altablageboxen, Altablageschachteln, Altablagekartons, Aktanaufbewahrungsschachteln, Aktenaufbewahrungsboxen, Aktenaufbewahrungskartons, Archivsammler, Archivkasten, Archivkästen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,923* | € 5,323* | | | | Lager 273 | | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,809* | € 5,353* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,876* | € 6,556* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,53* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|