Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archivbox Leitz Solid Box M 6118, mit Klappdeckel & Aufbau-Automatik, 10 Stück, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-187877
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     61180001
EAN/GTIN:
     4002432589630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox

Die Archivbox Solid Box M 6118 von Leitz ist mit einem Klappdeckel sowie der praktischen Fast & Easy Aufbau-Automatik für eine besonders schnelle Einsatzbereitschaft ausgestattet.

Sie besteht aus geriffeltem, FSC-zertifiziertem Recyclingkarton und bietet jede Menge Platz für bis zu 3 Archivschachteln mit 100 mm Rückenbreite. Dank ihres doppelten Bodens und der doppelten Wände zeichnet sie sich durch ein hohes Mass an Stabilität aus und eignet sich daher auch ideal für den Transport.

Bei uns ist die weisse Archivbox Solid Box M 6118 von Leitz zu jeweils 10 Stück erhältlich.

Weitere Details:

10 Archivboxen mit Klappdeckel für die Aufnahme von 3 Archivschachteln mit 100 mm Rückenbreite

Doppelter Boden und doppelte Wände für besonders hohe Stabilität

Auch für den Transport geeignet

Mit praktischer Fast & Easy Aufbau-Automatik für schnelle Einsatzbereitschaft

Material: jeweils FSC-zertifizierter Recyclingkarton, geriffelt

Farbe: jeweils weiss

Masse: jeweils B 325 x T 360 x H 270 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Karton
Höhe:
270 mm
Tiefe:
360 mm
Breite:
325 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
10
€ 4,95*
ab € 3,933*
€ 5,313*
10
€ 4,95*
ab € 3,809*
€ 5,343*
10
Frei Haus
ab € 4,906*
€ 6,496*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,313*
€ 6,32247
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,203*
€ 6,19157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,093*
€ 6,06067
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,883*
€ 5,81077
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,553*
€ 5,41807
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,933*
€ 4,68027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.