Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set-Mini WOW Heftgerät und Locher pink, je 10 Blatt, Heftarten: geschlossen, gen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei5561pimt_a1.jpg
images/web_details/lei5561pimt_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI5561PIMT
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     55612023
EAN/GTIN:
     4002432100798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hefter/Locher-Sets
Hefterset
Locherset
Bostitch
Ein Set bestehend aus Mini- Metallheftgerät und -locher. Das Set hat eine kompakte Größe, die Griffbereiche sind ergonomisch geformt. Das handliche Format ist ideal für den Einsatz unterwegs geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
pink
Anreißer (Online):
WOW Set Mini-Metallheftgerät und -locher, Pink Metallic
Aufzählung (Online):
Setinhalt: Heftgerät und Locher Serie: NeXXt WOW Max. Blattzahl: 10 Blatt heften und lochen (80g/qm) Anschlagleiste: A4/A5/A6/US-Quart Größe (BxHxT): 135 x 93 x 240 mm genagelte Heftung möglich bei aufgeklapptem Heftgerät (180°) P2 Heftklammern NR. 10, eine Schachtel im Lieferumfang enthalten
Kurzbeschreibung (Online):
Set-Mini WOW Heftgerät und Locher pink, je 10 Blatt, Heftarten: geschlossen, genagelt; Locher: mit Anschlagschiene
Langbeschreibung (Online):
Ein Set bestehend aus Mini- Metallheftgerät und -locher. Das Set hat eine kompakte Größe, die Griffbereiche sind ergonomisch geformt. Das handliche Format ist ideal für den Einsatz unterwegs geeignet.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Heftgerät, Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Schreibtisch-Garnitur, Schreibtisch-Set, Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, heftgerät leitz 10 blatt, hefter/locher-sets leitz, bostitch, Locher, Bürolocher, Handlocher, Standlocher, Schreibtischlocher, Ordnerlocher, Abheftlocher, Tischlocher, Vierfachlocher, Vierfach-Locher, Büroheftmaschine, Aktenhefter, Papierhefter, Hefter, Tacker, Bürotacker, Heftapparat
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 5,49*
ab € 15,05*
€ 21,62*
€ 5,50*
ab € 15,94*
€ 22,99*
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 16,43*
€ 23,35*
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 16,61*
€ 23,59*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 16,49*
€ 24,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Zubehör
Leitz
55312023
ab € 12,69*
Zubehör
Leitz
53192023
ab € 6,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.