Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A4 PVC-Hartf. 0,15mm rt Kantenklebung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei4153rt_a1.jpg
images/web_details/lei4153rt_a1.jpg
images/web_details/lei4153tr_s1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI4153RT
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     41530025
EAN/GTIN:
     4002432443970
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktenhülle
Sichthülle DIN A4 in Spitzenqualität mit Kantenklebung. Aus extrastarker, dokumentenechter PVC-Hartfolie. Einreißgeschützte Ecke, besonders langlebig. Oben und rechts offen, glasklar mit verstärkter Kante. Folienstärke: 150 my. Packung à 100 Stück. Maße (H x B): 315 x 220 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
DIN A4
Anreißer (Online):
Sichthülle, DIN A4, rot, 150 my, PVC, Oberfläche: glasklar (glatt), 100 Stück
Aufzählung (Online):
Verwendung für Papierformat: DIN A4 Dicke der Folie: 0,15 mm oben, rechts offen mit Greifausschnitt dokumentenecht mit Kantenklebung Werkstoff: PVC-Hartfolie Oberfläche glasklar
Kurzbeschreibung (Online):
Sichthülle A4, rot, Kantenklebung, oben und rechts offen, dokumentenecht, PVC, Oberfläche glasklar (glatt), Folienstärke: 0,15mm, Inhalt: 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, aktenhüllen leitz a4 genarbt, aktenhülle a4, aktenhülle, Aktenhüllen, Akten-Hülle, Akten-Hüllen, Aktensichthülle, Aktensichthüllen, Akten-Sichthülle, Akten-Sichthüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Sichthülle, Sicht-Hülle, Sicht-Hüllen, Sichtakter, Klarsichthülle, Klarsichthüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,51*
€ 81,00*
3 Tage
4
€ 5,95*
ab € 62,24*
€ 82,65*
5 Tage
8
€ 7,90*
ab € 66,08*
€ 87,32*
€ 4,95*
ab € 68,05*
€ 90,40*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 67,35*
€ 92,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bene
205000RT
ab € 0,3908*
Ähnlich
Leitz
41530003
ab € 0,54*
Ähnlich
Leitz
41530015
ab € 57,94*
Ähnlich
Leitz
41530055
ab € 57,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.