Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle A4 PP 0,13mm farblos Kantenschweißnaht 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
images/web_details/lei4000tr_a1.jpg
images/web_details/lei4000tr_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI4000TR
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40000003
EAN/GTIN:
     4002432416509
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Sichthülle aus PP-Folie, dokumentenecht. Mit Kantenschweißnaht. Rechte und obere Seite offen. Zum bequemen Öffnen mit Greifausschnitt versehen. Packung à 100 Stück. Maße (H x B): 315 x 220 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Format:
DIN A4
Ausführung:
A4 / 130 my
Anreißer (Online):
Sichthülle, DIN A4, 130 my, PP, genarbt, transparent, 100 Stück
Kurzbeschreibung (Online):
Sichthülle A4, farblos, PP-Folie, 13 my, Oberfläche: genarbt, oben und rechts offen, dokumentenecht, Inhalt: 100 Stück
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: sichthüllen leitz a4 transparent genarbt 130 micron, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, Aktenhüllen, Akten-Hülle, Akten-Hüllen, Aktensichthülle, Aktensichthüllen, Akten-Sichthülle, Akten-Sichthüllen, Einlegehülle, Einlegehüllen, Sichthülle, Sicht-Hülle, Sicht-Hüllen, Sichtakter, Klarsichthülle, Klarsichthüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
pro Paket
€ 5,95*
ab € 21,00*
€ 29,09*
pro Paket
€ 7,95*
ab € 20,46*
€ 29,36*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 20,31*
€ 29,36*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,36*
€ 34,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,01*
€ 34,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,86*
€ 33,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,16*
€ 29,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 20,31* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
41003003
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.