Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringordner A4, 35mm Rücken, schwarz, ohne Schlitze, Maße: 318 x 287 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei1014sw_a1.jpg
images/web_details/lei1014sw_a1.jpg
images/web_details/lei1014sw_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI1014SW
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10140095
EAN/GTIN:
     4002432376162
Suchbegriffe:
Leitz-Ordner
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 287 x 35 mm
Fassungsvermögen:
ca. 200 DIN A4 Blätter (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ringordner, DIN A4, 35 mm, 2-Ring, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Ringordner A4, 35mm Rücken, schwarz, ohne Schlitze, Maße: 318 x 287 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringmappen, Ringordner, ringbuch schwarz a4 2rg, ringbuch a4, ringbuch a4 2 ringe, Ring-Buch, Ring-Bücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
88
1
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 7,06*
2 Tage
43
1
€ 5,49*
ab € 4,47*
€ 7,08*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 7,31*
1
€ 7,95*
ab € 4,69*
€ 7,53*
7 Tage
2
1
€ 5,87*
ab € 4,87*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
16460085
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.