Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardmarker TZ1 Rund 1,5-3mm 10 Farben sort. nachfüllbar


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
images/web_details/leg110099_a1.jpg
images/web_details/leg110099_a1.jpg
images/web_details/edding_l1.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     273-LEG110099
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-110099
EAN/GTIN:
     8713797025669
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Boardmarker zum Schreiben und Zeichnen auf Whiteboards und Flipcharts. Leicht und sauber nachfüllbar, in 4 Farben. Mit alkoholgelöster, geruchsarmer Cap-Off-Tinte, die vor schnellem Austrocknen schützt. Kann bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen (Prüfklima nach ISO 554). Einfach rückstandsfrei trocken abwischbar. Aluminiumschaft. Zuverlässiger, leichtgängiger Kappenverschluss. Strichstärke: 1,5 - 3 mm. Mit Rundspitze.
Weitere Informationen:
Farbe:
10er Etui, sortiert
Strichstärke:
1,5-3 mm
Ausführung:
TZ im 10er Etui, sortiert
Anreißer (Online):
Whiteboardmarker TZ1, Rundspitze 1,5 - 3 mm, nachfüllbar, 10 Farben sortiert
Kurzbeschreibung (Online):
Whiteboardmarker-Set TZ1, 10 Farben sortiert, Rundspitze, Strichstärke: 1,5-3 mm, nachfüllbar
Ursprungsland:
DE

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker rundspitze 10er, permanent marker, permanent marker set, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Weißwandmarker, Weißwand-Marker, Weißwandschreiber, Weißwand-Schreiber, Whiteboardschreiber, Whiteboard-Schreiber, Nachfüllung, Nachfülltinte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
pro Satz
€ 5,95*
ab € 13,76*
€ 19,60*
10 Tage
1637
1
pro Satz
€ 5,87*
ab € 13,76*
€ 19,61*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 15,14*
€ 21,48*
Lager 273
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 14,68*
€ 21,54*
1
pro Satz
€ 7,95*
ab € 14,88*
€ 21,74*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,54*
€ 25,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,84*
€ 24,80
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 20,14*
€ 23,97
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 18,47*
€ 21,98
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 17,51*
€ 20,84
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 14,68*
€ 17,47
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 14,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.