Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Brightliner 6er Etui pastell, Keilspitze, gelb, pink, orange, grün, b


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/kortm36166_a01.jpg
images/web_details/kortm36166_a01.jpg
images/web_details/kortm36166_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KORTM36166
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     TM36166
EAN/GTIN:
     9023800361660
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Textmarker mit Keilspitze. Marker rollt durch seine Form nicht weg.
Weitere Informationen:
Farbe:
6er Etui Pastellfarben (gelb, pink, orange, grün, blau, lila)
Strichstärke:
0,5-5 mm
Ausführung:
6er Etui Pastell
Anreißer (Online):
Textmarker Brightliner 6er Etui pastell
Aufzählung (Online):
auf Wasserbasis Kappe mit praktischem Clip Farbe trocknet ohne Kappe nicht aus Strichstärke: 0,5 mm / 5 mm
Kurzbeschreibung (Online):
Textmarker Brightliner 6er Etui pastell, Keilspitze, gelb, pink, orange, grün, blau, lila, Tinte auf Wasserbasis
Langbeschreibung (Online):
Textmarker mit Keilspitze. Marker rollt durch seine Form nicht weg.
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker kores gelb, highlighter, highlighter gelb, Textliner, Leuchtstifte, Markierstifte, Markiermarker, Markierer, Leuchtliner, Makierliner, Textmarkierer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 5,04*
8 Tage
259
€ 5,00*
ab € 3,42*
€ 5,98*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.