Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Mehrweg, 4,2mm x 10m mit Bandstraffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/korkr84424_a1.jpg
images/web_details/korkr84424_a1.jpg
images/web_details/korkr84424_a2.jpg
images/web_details/kores_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KORKR84424
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     KR84424
EAN/GTIN:
     9023800844248
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller 10m x 4,2 mm refil...
Nachfüllbarer Korrekturroller. Sofort überschreibbar da keine Trocknungszeit. Schattenfrei kopierbar. Saubere, exakte Anwendung. Gehäusefarbe: transparent.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausführung:
4,2 mm x 10 m
Anreißer (Online):
Korrekturroller Mehrweg, 4,2 mm x 10 m
Kurzbeschreibung (Online):
Korrekturroller Mehrweg, 4,2 mm x 10 m, mit Bandstraffer
Ursprungsland:
DE
Grundpreis Inhalt:
10.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrektur-roller 4,2 x 10 m, Korrekturmittel, Korrektur-Mittel, Korrekturflüssigkeit, Korrektur-Flüssigkeit, Korrekturfluid, Korrektur-Fluid, Tipp-Ex, Tippex
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
1
€ 5,95*
ab € 1,34*
€ 2,36*
1
€ 7,95*
ab € 1,37*
€ 2,49*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,47*
€ 2,62*
8 Tage
1361
1
€ 5,00*
ab € 1,66*
€ 2,89*
1
€ 5,50*
ab € 1,26*
€ 3,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.