Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch Pingputzi ca. 35x38cm blau waschbar bis 90 Grad #1022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/kle9450058_a1.jpg
images/web_details/kle9450058_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-KLE9450058
Hersteller:
     August Wencke
Herst.-Nr.:
     09450058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
• waschbar bis 90°• Tuchgröße ca. 40 x 40 cm• Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anreißer (Online):
Microfasertuch Pingputzi, ca, 35 x 368 cm, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Microfasertuch Pingputzi, ca, 35 x 368 cm, blau
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, haushaltstuch 35x38cm, allzwecktuch, microfaser allzwecktücher, Lappen, Putzlappen, Reinigungstuch, Reinigungstücher, Allzwecktücher, Putztücher, Allzwecklappen, Reinigungslappen, Scheuerlappen, Scheuertuch, Scheuertücher, Lumpen, Putzlumpen, Wischlappen, Aufnehmer, Wischer, Putzrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.