Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE47608 Herst.-Nr.: 47608 EAN/GTIN: 4021068476084 |
| |
|
| | |
| Die Laptoptasche aus hochwertigem Echtleder im Farbton Cognac ist ein edles Lederaccessoire für den Geschäftsalltag, auf Reisen und in der Freizeit mit Platz für Laptops bis 12". Weitere Informationen: | | Farbe: | cognacfarben | Abmessungen: | (H x B x T) 30 x 38 x 6,5 cm | Außenmaße: | 30 x 38 x 6,5 cm | Anreißer (Online): | Laptoptasche Surprise, Echtleder, cognac | Aufzählung (Online): | verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen 2 Tragegriffe Reißverschlussfach auf Vorder- und Rückseite Trolleyband, Reißverschluss Innen: Großes Hauptfach, gepolstertes Laptopfach, Reißverschlussfach Außenmaße: ca. 30 x 38 x 6,5 cm Innenmaße Laptopfach: ca. 25 x 36 x 3 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Laptop-Tasche Surprise, Echtleder, cognac, Außenmaße: ca. 30 x 38 x 6,5 cm | Langbeschreibung (Online): | Die Laptoptasche aus hochwertigem Echtleder im Farbton Cognac ist ein edles Lederaccessoire für den Geschäftsalltag, auf Reisen und in der Freizeit mit Platz für Laptops bis 12". | Ursprungsland: | IN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche lightpak, laptop tasche, laptoptasche aktentasche, Laptoptaschen, Taschen, Laptop-Taschen, Notebooktaschen, Notebook-Taschen, Businesstaschen, Business-Taschen, Umhängetaschen, Schultertaschen, Nylontaschen, Nylon-Taschen, Computertaschen, Computer-Taschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 79,68* | € 101,53* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 87,93* | € 114,67* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 90,31* | € 114,68* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 108,14* | € 139,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|