Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE47531 Herst.-Nr.: 47531 EAN/GTIN: 4021068475315 |
| |
|
| | |
| Edle Laptoptasche in Vintageoptik aus hochwertigen, schwarzem Echtleder. Inspiriert von der Race- und Bike-Scene der 30er- und 40er-Jahre bietet die Tasche Platz für Laptops bis 15" und ist ein praktischer Begleiter für den Geschäftsalltag, auf Reisen und in der Freizeit. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 30 x 42 x 8 cm | Außenmaße: | 30 x 42 x 8 cm | Anreißer (Online): | Laptoptasche Mover, Echtleder, schwarz | Aufzählung (Online): | verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen 2 Tragegegriffe Reißverschlussfach auf der Vorder- und der Rückseite Trolleyband Reißverschluss Innen: Großes Hauptfach, gepolstertes Laptopfach, Handyfach, Reißverschlussfach Außenmaße: ca. 30 x 42 x 8 cm Innenmaße Laptopfach: ca. 27 x 37 x 4 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Laptop-Tasche Mover, Echtleder, schwarz, Außenmaße: ca. 30 x 42 x 8 cm | Langbeschreibung (Online): | Edle Laptoptasche in Vintageoptik aus hochwertigen, schwarzem Echtleder. Inspiriert von der Race- und Bike-Scene der 30er- und 40er-Jahre bietet die Tasche Platz für Laptops bis 15" und ist ein praktischer Begleiter für den Geschäftsalltag, auf Reisen und in der Freizeit. | Ursprungsland: | IN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jüscha laptoptasche schwarz, laptop tasche, laptop-tasche lightpak, Laptoptaschen, Taschen, Laptop-Taschen, Notebooktaschen, Notebook-Taschen, Businesstaschen, Business-Taschen, Umhängetaschen, Schultertaschen, Nylontaschen, Nylon-Taschen, Computertaschen, Computer-Taschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 88,52* | € 112,42* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,17* | € 125,29* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 99,93* | € 129,54* | | | | Lager 273 | | | | | | € 2,95* | ab € 116,71* | € 150,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|