Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE47262 Herst.-Nr.: 47262 EAN/GTIN: 4021068472628 |
| |
|
| | |
| Funktionale Laptoptasche aus hochwertigem, grauem Echtleder. Inspiriert von der Race- und Bike-Scene der 30er- und 40er-Jahre bietet die Tasche Platz für Laptops bis 12" und ist ein idealer Begleiter für den Geschäftsalltag, in der Freizeit und auf Reisen. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Abmessungen: | (H x B x T) 28 x 39 x 2,5 cm | Außenmaße: | 28 x 39 x 2,5 cm | Anreißer (Online): | Laptoptasche Rate, Echtleder, grau | Aufzählung (Online): | 2 Tragegriffe Reißverschlussfach auf der Vorder- und Rückseite Trolleyband Reißverschlusshauptfach Innen: Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, Einsteckfach Außenmaße: ca. 28 x 39 x 2,5 cm Innenmaße Laptopfach: ca. 25 x 36 x 2 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Laptop-Tasche Rate, Echtleder, grau, Außenmaße: ca. 28 x 39 x 2,5 cm | Langbeschreibung (Online): | Funktionale Laptoptasche aus hochwertigem, grauem Echtleder. Inspiriert von der Race- und Bike-Scene der 30er- und 40er-Jahre bietet die Tasche Platz für Laptops bis 12" und ist ein idealer Begleiter für den Geschäftsalltag, in der Freizeit und auf Reisen. | Ursprungsland: | IN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: laptop-tasche lightpak, laptop tasche, laptop-tasche grau, Laptoptaschen, Taschen, Laptop-Taschen, Notebooktaschen, Notebook-Taschen, Businesstaschen, Business-Taschen, Umhängetaschen, Schultertaschen, Nylontaschen, Nylon-Taschen, Computertaschen, Computer-Taschen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 61,86* | € 79,66* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 70,24* | € 92,45* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 72,25* | € 92,46* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 83,50* | € 109,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|