Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-JUE47034 Herst.-Nr.: 47034 EAN/GTIN: 4021068470341 |
| |
|
| | |
| Die langlebige Laptoptasche aus hochwertigem, schwarzem Echtleder bietet mit ihrem zetilosen Desgin Platz für Laptops bis 15". Das Lederaccesoire ist ein optimaler Begleiter für den Geschäftsalltag, auf Reisen und in der Freizeit. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Abmessungen: | (H x B x T) 28 x 41 x 9,5 cm | Gewicht: | 1,15 kg | Außenmaße: | 28 x 41 x 9,5 cm | Anreißer (Online): | Laptotasche Tiber, Echtleder, schwarz | Aufzählung (Online): | verstellbarer, abnehmbarer Schultertrageriemen 2 Tragegriffe, Trolleyband Reißverschlusshauptfach, 2 Reißverschlussvorfächer Reißverschlussfach auf der Rückseite Innen: Gepolstertes Laptopfach, Einsteckfach, Reißverschlussfach, Handyfach Außenmaße: ca. 28 x 41 x 9,5 cm Innenmaße Laptopfach: ca. 25 x 36,5 x 3 cm | Kurzbeschreibung (Online): | Laptop-Tasche Tiber, Echtleder, schwarz, Außenmaße: ca. 28 x 41 x 9,5 cm | Langbeschreibung (Online): | Die langlebige Laptoptasche aus hochwertigem, schwarzem Echtleder bietet mit ihrem zetilosen Desgin Platz für Laptops bis 15". Das Lederaccesoire ist ein optimaler Begleiter für den Geschäftsalltag, auf Reisen und in der Freizeit. | Ursprungsland: | IN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, 15 zoll laptoptasche, lederkoffer, laptoptaschen 15 zoll, Laptoptaschen, Taschen, Laptop-Taschen, Notebooktaschen, Notebook-Taschen, Businesstaschen, Business-Taschen, Umhängetaschen, Schultertaschen, Nylontaschen, Nylon-Taschen, Computertaschen, Computer-Taschen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 83,20* | € 88,97* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 85,67* | € 88,98* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,38* | € 89,74* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 97,70* | € 101,48* | | | | Lager 273 | | | | | | € 4,95* | ab € 106,08* | € 114,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|